![Weidmuller - Repérage de fils](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_GO_dekafix.jpg?ts=1704844186513)
Weidmuller - Repérage de fils
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
imprimé - chiffres
dimension de trame - 6 mm
direction du codage - horizontal
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190104412
Réf. Sonepar
00097010441
Réf. Fournisseur
0518960081
Réf. Commerciale
Weidmuller
couleur
blanc
imprimé
chiffres
dimension de trame
6 mm
direction du codage
horizontal
sans halogène
Oui
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.