Weidmuller - Repérage de fils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 7 mm
modèle - forme de rouleau
longueur - 4 mm
diamètre du câble - 4...10 mm
diamètre du conducteur - 2.5...16 mm
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190046101
Réf. Sonepar
00097004610
Réf. Fournisseur
1568261514
Réf. Commerciale
Weidmuller
largeur
7 mm
modèle
forme de rouleau
longueur
4 mm
diamètre du câble
4...10 mm
diamètre du conducteur
2.5...16 mm
transparent
Non
crantage
sans
avec zone de texte
Non
matériau
plastique
mode de pose
autre
couleur
jaune
imprimé
chiffres
type
à paroi moyenne
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage