![Weidmuller - Relais & Opto-coupleurs](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_77600562649999.jpg?ts=1704844462869)
Weidmuller - Relais & Opto-coupleurs
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
largeur - 27.2 mm
hauteur - 79.9 mm
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
nombre de broches - 14
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
6944169662973
Réf. Sonepar
00097966297
Réf. Fournisseur
7760056264
Réf. Commerciale
Weidmuller
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
largeur
27.2 mm
hauteur
79.9 mm
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de broches
14
profondeur
61 mm
avec pinces amovibles
Non
extension fonctionnelle possible
Oui
Prise pour relais débrochable industriel.