![Weidmuller - Rails-accessoires (PT19)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_19919200009999.jpg?ts=1704844206581)
Weidmuller - Rails-accessoires (PT19)
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
couleur - beige
largeur - 8 mm
hauteur - 58 mm
finition du verrouillage - filetable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4050118376722
Réf. Sonepar
00097837676
Réf. Fournisseur
1991920000
Réf. Commerciale
Weidmuller
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
beige
largeur
8 mm
hauteur
58 mm
finition du verrouillage
filetable
profondeur
36 mm
matériau
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.