![Weidmuller - Rails-accessoires (PT19)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_17473500009999.jpg?ts=1704844192136)
Weidmuller - Rails-accessoires (PT19)
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
hauteur - 35 mm
longueur - 2000 mm
forme de trou - sans
matériau - acier
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4008190088026
Réf. Sonepar
00097008802
Réf. Fournisseur
0383400000
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
rail DIN 35/7,5 mm
hauteur
35 mm
longueur
2000 mm
forme de trou
sans
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de matériau
1 mm
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.