Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Weidmuller - Outils à dénuder

Weidmuller - Outils à dénuder

WEIDMULLER

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 190 mm

  • isolé - Oui

  • avec coupe-fil - Oui

  • profondeur d'encoche ajustable - Oui

  • plage de dénudage section transversale - 6...16 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190183875

Réf. Sonepar

00097018387

Réf. Fournisseur

9005610000

Réf. Commerciale

Weidmuller

longueur

190 mm

isolé

Oui

avec coupe-fil

Oui

profondeur d'encoche ajustable

Oui

plage de dénudage section transversale

6...16 mm²

finition de la poignée

2 composant

avec protection contre les chocs

Non

certifié ESD

Non

revêtement de la poignée

poignée en plastique

longueur de dénudage ajustable

Oui

plage de dénudage diamètre

2.59...4.5 mm

poids

170.1 g

isolé 1000 V selon EN 60900

Non

section longitudinale

Non

forme ronde

Non

plage de dénudage AWG

10...6

coupe en spirale

Non

L'outil à dénuder avec auto-ajustement automatique pour un dénudage net et précis des conducteurs.