![Weidmuller - Outils à dénuder](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_90050000009999.jpg?ts=1704844279409)
Weidmuller - Outils à dénuder
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 190 mm
isolé - Oui
avec coupe-fil - Oui
profondeur d'encoche ajustable - Oui
plage de dénudage section transversale - 0.08...10 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4008190072506
Réf. Sonepar
00097007250
Réf. Fournisseur
9005000000
Réf. Commerciale
Weidmuller
longueur
190 mm
isolé
Oui
avec coupe-fil
Oui
profondeur d'encoche ajustable
Oui
plage de dénudage section transversale
0.08...10 mm²
finition de la poignée
2 composant
avec protection contre les chocs
Non
certifié ESD
Non
revêtement de la poignée
poignée en plastique
hauteur de tête
99 mm
longueur de dénudage ajustable
Oui
plage de dénudage diamètre
0.32...3.5 mm
poids
174.63 g
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
section longitudinale
Non
forme ronde
Non
plage de dénudage AWG
28...8
coupe en spirale
Non
L'outil à dénuder avec auto-ajustement automatique pour un dénudage net et précis des conducteurs.