![Weidmuller - Machines automatiques](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_20073700004301.jpg?ts=1704844173272)
Weidmuller - Machines automatiques
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - dénuder
hauteur - 1.6 mm
profondeur - 26.8 mm
largeur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118392555
Réf. Sonepar
00097839255
Réf. Fournisseur
2007370000
Réf. Commerciale
Weidmuller
fonction
dénuder
hauteur
1.6 mm
profondeur
26.8 mm
largeur
20 mm
Machine automatique pour le traitement de divers types d'isolations standard et spéciales. La machine dénude différents diamètres de câbles et de conducteurs de manière nette et précise. La machine automatique à dénuder permet des réglages