![Weidmuller - Machines automatiques](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_14769000004301.jpg?ts=1704844270453)
Weidmuller - Machines automatiques
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - dénuder et sertir
hauteur - 114 mm
profondeur - 14 mm
largeur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118283655
Réf. Sonepar
00097828365
Réf. Fournisseur
1476900000
Réf. Commerciale
Weidmuller
fonction
dénuder et sertir
hauteur
114 mm
profondeur
14 mm
largeur
60 mm
Machine automatisée servant à dénuder et à sertir les conducteurs et les embouts. Les processus de dénudage et de sertissage peuvent être réalisés en une seule opération. Traitement efficace permettant de gagner du temps.