Weidmuller - Machines automatiques
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - dénuder et sertir
longueur de dénudage ajustable - Oui
largeur - 335 mm
hauteur - 565 mm
profondeur - 485 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986535992
Réf. Sonepar
00097653599
Réf. Fournisseur
2912420000
Réf. Commerciale
Weidmuller
fonction
dénuder et sertir
longueur de dénudage ajustable
Oui
largeur
335 mm
hauteur
565 mm
profondeur
485 mm
Machine automatisée servant à dénuder et à sertir les conducteurs et les embouts. Les processus de dénudage et de sertissage peuvent être réalisés en une seule opération. Traitement efficace permettant de gagner du temps.