Weidmuller - Machines automatiques
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - dénuder et sertir
hauteur - 15 mm
profondeur - 10.8 mm
largeur - 46.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675343370
Réf. Sonepar
00097534337
Réf. Fournisseur
2819830000
Réf. Commerciale
Weidmuller
fonction
dénuder et sertir
hauteur
15 mm
profondeur
10.8 mm
largeur
46.6 mm
Machine automatisée servant à dénuder et à sertir les conducteurs et les embouts. Les processus de dénudage et de sertissage peuvent être réalisés en une seule opération. Traitement efficace permettant de gagner du temps.