![Weidmuller - Machines automatiques](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_28164200009999.jpg?ts=1704844301201)
Weidmuller - Machines automatiques
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1100 mm
hauteur - 1800 mm
profondeur - 750 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675312925
Réf. Sonepar
00097531292
Réf. Fournisseur
2816420000
Réf. Commerciale
Weidmuller
largeur
1100 mm
hauteur
1800 mm
profondeur
750 mm
Système mobile de confection modulaire composé de machines destinées au traitement des câbles et d'imprimantes industrielles standard. Les modules sont interconnectés par le biais d'interfaces intégrées, et contrôlés à l'aide d'un logiciel