![Weidmuller - Machines automatiques](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/0345_P_0297902.jpg?ts=1704844300295)
Weidmuller - Machines automatiques
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’entraînement - électrique
longueur de dénudage ajustable - Oui
longueur de dénudage - 999.999 mm
section de conducteur ajustable - 2.5...10 mm²
fonction - sectionner
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675213192
Réf. Sonepar
00097521319
Réf. Fournisseur
2797190000
Réf. Commerciale
Weidmuller
type d’entraînement
électrique
longueur de dénudage ajustable
Oui
longueur de dénudage
999.999 mm
section de conducteur ajustable
2.5...10 mm²
fonction
sectionner
hauteur
250 mm
profondeur
250 mm
largeur
300 mm
Machine pour la découpe automatique à longueur de fils individuels Grande précision de découpe à répétition grâce à un entraînement par moteur à courant continu Une interface permet le contrôle du couteau automatisé par un PC IBM compatible