![Weidmuller - Machines automatiques](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/14064966.jpg?ts=1704844062429)
Weidmuller - Machines automatiques
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - dénuder et sertir
type d’entraînement - électrique
longueur de dénudage ajustable - Oui
section de conducteur ajustable - 0.14...0.6 mm²
hauteur - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190343378
Réf. Sonepar
00097034337
Réf. Fournisseur
9050180000
Réf. Commerciale
Weidmuller
fonction
dénuder et sertir
type d’entraînement
électrique
longueur de dénudage ajustable
Oui
section de conducteur ajustable
0.14...0.6 mm²
hauteur
2 mm
profondeur
20 mm
largeur
43.8 mm
Machine automatisée servant à dénuder et à sertir les conducteurs et les embouts. Les processus de dénudage et de sertissage peuvent être réalisés en une seule opération. Traitement efficace permettant de gagner du temps.