![Weidmuller - KLBU - raccordement des câbles blindés](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_16922610019999.jpg?ts=1704844365018)
Weidmuller - KLBU - raccordement des câbles blindés
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage direct
largeur - 20.1 mm
hauteur - 22 mm
finition du raccordement électrique - raccordement à ressort
diamètre de câble admissible - 13.5...13.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4032248032358
Réf. Sonepar
00097803235
Réf. Fournisseur
1712311001
Réf. Commerciale
Weidmuller
mode de pose
montage direct
largeur
20.1 mm
hauteur
22 mm
finition du raccordement électrique
raccordement à ressort
diamètre de câble admissible
13.5...13.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
Terminaison avec grande zone de contact pour le blindage du connecteur.