![Weidmuller - Ethernet Industriel Composants Passifs](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/MD01_120664721.jpg?ts=1704844386792)
Weidmuller - Ethernet Industriel Composants Passifs
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construction de câbles - 1x4
longueur - 32 m
couleur de gaine - vert
catégorie - 5
type de câble - SF/UTP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118256017
Réf. Sonepar
00097825601
Réf. Fournisseur
1044470320
Réf. Commerciale
Weidmuller
construction de câbles
1x4
longueur
32 m
couleur de gaine
vert
catégorie
5
type de câble
SF/UTP
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
brochage
autre
dimension AWG
1.5901e+011
douille de protection contre le ployage
sans
type de connecteur raccordement 1
M12
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(4)
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
protection du levier d'arrêt
Non
boîtier du connecteur raccordement 1
autre
boîtier du connecteur raccordement 2
autre
valeur NVP
66 %
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
Câbles de données PROFINET prêts à raccorder avec fils en cuivre.