Weidmuller - Ethernet Industriel - Composants Actifs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
gérable - Non
power over Ethernet - autre
nombre de fentes de module - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4050118692570
Réf. Sonepar
00097869257
Réf. Fournisseur
2682140000
Réf. Commerciale
Weidmuller
mode de pose
profilé chapeau
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s
0
gérable
Non
power over Ethernet
autre
nombre de fentes de module
0
nombre de commutateurs empilables max.
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s
0
nombre de ports PoE
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s
0
indice de protection (IP)
IP30
nombre d'autres ports
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
0
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
0
couche 2
Oui
couche 3
Non
largeur
41 mm
hauteur
95 mm
profondeur
90 mm
nombre de ports SC 100 Mbit/s
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s
0
Ethernet
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
8
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX)
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX)
0
Commutateur réseau pour la communication entre participants de réseaux Ethernet.