![Weidmuller - E/S u-remote IP20](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_13156800009999.jpg?ts=1704844279634)
Weidmuller - E/S u-remote IP20
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 11.5 mm
hauteur - 120 mm
profondeur - 76 mm
protocole pris en charge pour LON - Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4050118118803
Réf. Sonepar
00097811880
Réf. Fournisseur
1315680000
Réf. Commerciale
Weidmuller
largeur
11.5 mm
hauteur
120 mm
profondeur
76 mm
protocole pris en charge pour LON
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
supporte le protocole KNX
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
finition du raccordement électrique
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
indice de protection (IP)
IP20
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
Module de sortie analogique pour la transmission de signaux analogiques.