![Weidmuller - Coupe cables](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_11578300009999.jpg?ts=1704844567034)
Weidmuller - Coupe cables
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tête de coupe interchangeable - Non
longueur totale - 210 mm
finition/actionnement - une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 22 mm
section de câble max. - 95 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4032248945528
Réf. Sonepar
00097894552
Réf. Fournisseur
1157830000
Réf. Commerciale
Weidmuller
tête de coupe interchangeable
Non
longueur totale
210 mm
finition/actionnement
une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.
22 mm
section de câble max.
95 mm²
adapté à une tresse en fil d'acier
Non
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
finition de la poignée
1 composant
avec fonction de dénudage
Non
avec protection contre les chocs
Non
lèvres coupantes interchangeables
Non
Outil à couper pour câbles, conducteurs et isolation.