![Weidmuller - Coupe cables](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_92020400009999.jpg?ts=1704844200559)
Weidmuller - Coupe cables
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tête de coupe interchangeable - Non
longueur totale - 290 mm
finition/actionnement - une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 45 mm
section de câble max. - 400 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4032248482160
Réf. Sonepar
00097848216
Réf. Fournisseur
9202040000
Réf. Commerciale
Weidmuller
tête de coupe interchangeable
Non
longueur totale
290 mm
finition/actionnement
une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.
45 mm
section de câble max.
400 mm²
adapté à une tresse en fil d'acier
Non
isolé
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
finition de la poignée
1 composant
avec fonction de dénudage
Non
avec protection contre les chocs
Non
lèvres coupantes interchangeables
Oui
Outil à couper pour câbles, conducteurs et isolation.