![Weidmuller - Coupe cables](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_90026600009999.jpg?ts=1704844304737)
Weidmuller - Coupe cables
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tête de coupe interchangeable - Non
longueur totale - 225 mm
finition/actionnement - une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 12 mm
section de câble max. - 35 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4008190181970
Réf. Sonepar
00097018197
Réf. Fournisseur
9002660000
Réf. Commerciale
Weidmuller
tête de coupe interchangeable
Non
longueur totale
225 mm
finition/actionnement
une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.
12 mm
section de câble max.
35 mm²
adapté à une tresse en fil d'acier
Non
isolé
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
finition de la poignée
autre
avec fonction de dénudage
Non
avec protection contre les chocs
Non
lèvres coupantes interchangeables
Non
Outil à couper pour câbles, conducteurs et isolation.