![Weidmuller - Autres BJ -AKZ-MK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_11738800009999.jpg?ts=1704844319921)
Weidmuller - Autres BJ -AKZ-MK
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 4
finition raccordement électrique 1 - fiche
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...1.5 mm²
courant assigné In - 17.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4032248966325
Réf. Sonepar
00097896632
Réf. Fournisseur
1173880000
Réf. Commerciale
Weidmuller
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
4
finition raccordement électrique 1
fiche
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...1.5 mm²
courant assigné In
17.5 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de raccordement cable souple
0.5...1.5 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ficher
nombre d'étages
4
étages reliés à l'intérieur
Oui
section de raccordement cable rigide
0.5...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...1.5 mm²
couleur
gris
largeur
9.2 mm
hauteur
70 mm
profondeur
54.5 mm
tension assignée (Ue)
250 V
température d'utilisation
-50...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
Barrette de raccordement pour distribution de potentiel. Avec densité de contat élevée.