Weidmuller - Alimentations
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 22...28 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 320...575 V
courant de sortie max. 1 - 40 A
tension d'alimentation assignée CC - 450...800 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4050118275728
Réf. Sonepar
00097827598
Réf. Fournisseur
1469560000
Réf. Commerciale
Weidmuller
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
22...28 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
320...575 V
courant de sortie max. 1
40 A
tension d'alimentation assignée CC
450...800 V
protégé contre les courts-circuits
Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
courant de sortie max. 2
24 A
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
40 A
SIL conformément à IEC 61508
sans
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
320...575 V
tension de sortie ajustable
Oui
puissance dissipée
960 W
tension de sortie réglée
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
stabilisé
Oui
indice de protection (IP)
IP20
montage direct possible
Oui
largeur
160 mm
hauteur
125 mm
profondeur
120 mm
hauteur d'encastrement
225 mm
puissance absorbée
1067 VA
largeur d'encastrement
220 mm
adapté à un montage sur rail
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
Alimentation pour la fourniture de tension continue.