![Weidmuller - Alimentations](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/55011643.jpg?ts=1704844299025)
Weidmuller - Alimentations
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 5...15 V
tension d'alimentation assignée CC - 28...58 V
protégé contre les courts-circuits - Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675620846
Réf. Sonepar
00097562084
Réf. Fournisseur
2869020000
Réf. Commerciale
Weidmuller
type de tension d’alimentation
DC
1ere tension de sortie
5...15 V
tension d'alimentation assignée CC
28...58 V
protégé contre les courts-circuits
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1
8 A
SIL conformément à IEC 61508
sans
tension de sortie ajustable
Oui
largeur
32 mm
hauteur
130 mm
profondeur
120 mm
puissance dissipée
96 W
tension de sortie réglée
Oui
stabilisé
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Le convertisseur DC/DC protège le système des pannes afin d'assurer un fonctionnement maximal. Il aide à atténuer les variations de tension et régénère la tension de sortie afin de fournir une tension stable en fin de long câble.