![Weidmuller - Alimentations](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_28384400009999.jpg?ts=1704844242885)
Weidmuller - Alimentations
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 22...28 V
protégé contre les courts-circuits - Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - sans
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675444138
Réf. Sonepar
00097544413
Réf. Fournisseur
2838440000
Réf. Commerciale
Weidmuller
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
22...28 V
protégé contre les courts-circuits
Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
5 A
SIL conformément à IEC 61508
sans
largeur
40 mm
hauteur
130 mm
profondeur
100 mm
adapté à un montage sur rail
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
puissance dissipée
120 W
tension de sortie réglée
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
stabilisé
Oui
indice de protection (IP)
IP20
montage direct possible
Non
Alimentation pour la fourniture de tension continue.