![Weidmuller - Alimentations](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/97/PV_24672600009999.jpg?ts=1704844006938)
Weidmuller - Alimentations
![WEIDMULLER](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00097.gif?ts=1646344049294&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 22.5...28.8 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...500 V
tension d'alimentation assignée CC - 320...500 V
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118482164
Réf. Sonepar
00097008528
Réf. Fournisseur
2467260000
Réf. Commerciale
Weidmuller
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
22.5...28.8 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
100...500 V
tension d'alimentation assignée CC
320...500 V
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
SIL conformément à IEC 61508
sans
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...500 V
tension de sortie ajustable
Oui
largeur
50 mm
hauteur
130 mm
profondeur
125 mm
puissance absorbée
262.3 VA
adapté à un montage sur rail
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
puissance dissipée
240 W
tension de sortie réglée
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
stabilisé
Oui
indice de protection (IP)
IP20
montage direct possible
Non
Alimentation pour la fourniture de tension continue.