Weidmuller - Alimentations
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 90...264 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz - 90...264 V
protégé contre les courts-circuits - Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118782080
Réf. Sonepar
00097008167
Réf. Fournisseur
2660200291
Réf. Commerciale
Weidmuller
type de tension d’alimentation
AC
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
90...264 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
90...264 V
protégé contre les courts-circuits
Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
valeur nominale du courant de sortie 1
21 A
SIL conformément à IEC 61508
sans
puissance dissipée
250 W
tension de sortie réglée
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Oui
stabilisé
Oui
indice de protection (IP)
IP20
montage direct possible
Oui
tension de sortie ajustable
Oui
largeur
115 mm
hauteur
30 mm
profondeur
215 mm
hauteur d'encastrement
30 mm
puissance absorbée
297.6 VA
largeur d'encastrement
115 mm
adapté à un montage sur rail
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
Alimentation pour la fourniture de tension continue.