Weidmuller - Accessoires spécifiques
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
hauteur - 35 mm
longueur - 91 mm
forme de trou - sans
matériau - acier
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118652888
Réf. Sonepar
00097865288
Réf. Fournisseur
8000006720
Réf. Commerciale
Weidmuller
modèle
rail DIN 35/7,5 mm
hauteur
35 mm
longueur
91 mm
forme de trou
sans
matériau
acier
écart central entre les trous
75 mm
traitement de la surface
galvanisé en continu
épaisseur de matériau
1 mm
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.