![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8221/COPPERSHUTTER_V1_MATTE.jpg?ts=1704850914393)
Wallbox - Copper SB T2s 7.4 kW - 22 kW - Noire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 22 kW
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de prises de charge type 2 - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8436607541424
Réf. Sonepar
08221754142
Réf. Fournisseur
CPB1-W-2-4-8-007
Réf. Commerciale
Wallbox
indice de protection (IP)
IP54
nombre de points de chargement
1
puissance max. par point de chargement
22 kW
exécution raccord côté installation
triphasé
nombre de prises de charge type 2
1
avec gestion de la charge
Oui
avec compteur d'énergie
Oui
avec disjoncteur de protection
Non
longueur du câble de charge
0 m
nombre d'interrupteurs différentiels type A
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
avec interface de communication
Oui
fonction contrôle d'accès
Oui
largeur
192 mm
hauteur
260 mm
profondeur
113 mm
avec affichage
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
puissance de raccordement nominale
22 kW
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
COPPER SB T2s 7.4 kW - 22 kW - Matte (Wifi, Bluethooth, Ethernet ) OCPP 1.6J - IK10 - IP54 - RFID