![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/02000021000111c3000100b6_DE.jpg?ts=1714082945568)
Wago Contact - Web Panel e!DISPLAY 7300T 10.1" 16/9 1280x800
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pixels, horizontal - 1280
nombre de pixels, vertical - 800
taille de l'écran - 10.1 Pouces
tension d'alimentation DC - 24...24 V
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143356480
Réf. Sonepar
00093335648
Réf. Fournisseur
762-3003
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de pixels, horizontal
1280
nombre de pixels, vertical
800
taille de l'écran
10.1 Pouces
tension d'alimentation DC
24...24 V
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
profondeur d'encastrement
58 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
avec disque dur
Non
avec lecteur CD-RW
Non
système d'exploitation préinstallé
LINUX
finition de l'écran
TFT
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
nombre de touches à LED
0
nombre de touches système
0
température d'utilisation
0...55 °C
type de tension d’alimentation
DC
protocole pris en charge pour LON
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
2
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
2
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
protocole pris en charge pour ASI
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
avec écran tactile
Oui
classe de protection (IP), face avant
IP65
mémoire principale max.
1024 Moctet
avec lecteur CD-ROM
Non
lecteur DVD disponible
Non
lecteur DVD RW disponible
Non
avec lecteur de disquettes
Non
avec autres supports de stockage
Oui
configuration individuelle client possible
Non
nombre d'emplacements libres AGP
0
nombre d'emplacements libres PCI
0
nombre d'emplacements libres ISA
0
nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA)
1
nombre d'autres interfaces matérielles SCSI
0
nombre d'autres interfaces matérielles PS2
0
clavier intégré
Non
nombre de touches de fonction
0
commande de curseur de souris intégrée
Non
largeur de l'avant
293 mm
hauteur de l'avant
223 mm
montage possible sur barres profilées
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
encastrement frontal possible
Oui
type de fixation, montage sur potence
Non
montage sur rack possible
Oui
type de fixation, pied de table
Non
montage mural/direct possible
Oui
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
maître IO-Link
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
Web Panel e!DISPLAY 7300T 10.1" 16/9 1280x800