![Wago Contact - TOPJOB'S Borne fusible 5x20 2C / 2,5 (4) mm² / Gris](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/0200000a000364ab000100b6_DE.jpg?ts=1704844012513)
Wago Contact - TOPJOB'S Borne fusible 5x20 2C / 2,5 (4) mm² / Gris
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - fusible G 5x20 mm
finition du porte-fusible - orientable
nombre d'étages - 1
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.25...4 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4045454974732
Réf. Sonepar
00093468532
Réf. Fournisseur
2002-1611
Réf. Commerciale
Wago Contact
finition de l'insert fusible
fusible G 5x20 mm
finition du porte-fusible
orientable
nombre d'étages
1
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.25...4 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
section de raccordement cable souple
0.25...2.5 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
courant assigné In
6.3 A
type de tension pour l'affichage de défaillances
AC
section de raccordement cable rigide
0.75...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.75...2.5 mm²
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances
sans
tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances
250...250 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
gris
largeur
6.2 mm
hauteur
66.1 mm
profondeur
57.2 mm
tension assignée (Ue)
250 V
température d'utilisation
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Non
TOPJOB®S : Borne fusible 5x20 2C / 2,5 (4) mm² / Gris