Wago Contact - TOPJOB'S Borne de protection 2C / 4 (6) mm² / Vert-Jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Oui
nombre d'étages - 1
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4017332071345
Réf. Sonepar
00093207134
Réf. Fournisseur
2004-1207
Réf. Commerciale
Wago Contact
fonction PEN possible
Oui
nombre d'étages
1
nombre de positions de serrage par étage
2
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...6 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...4 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
section de raccordement cable rigide
1...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.75...4 mm²
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
vert/jaune
largeur
6.2 mm
hauteur
52.3 mm
profondeur
32.9 mm
température d'utilisation
105...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
plaque de fermeture requise
Oui
TOPJOB®S : Borne de protection 2C / 4 (6) mm² / Vert-Jaune