![Wago Contact - Séparateur Orange EEx e / EE x i](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/020000000002fe57000300b6_DE.jpg?ts=1704843826741)
Wago Contact - Séparateur Orange EEx e / EE x i
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - orange
épaisseur - 3 mm
encliquetable - Oui
finition de la plaque de fermeture - Non
finition de la plaque intermédiaire - Non
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017332241328
Réf. Sonepar
00093224132
Réf. Fournisseur
209-191
Réf. Commerciale
Wago Contact
couleur
orange
épaisseur
3 mm
encliquetable
Oui
finition de la plaque de fermeture
Non
finition de la plaque intermédiaire
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
Séparateur Orange EEx e / EE x i