![Wago Contact - Peigne de pontage isolé 3 pôles, bleu](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/0200001000022d95000100b6_DE.jpg?ts=1704843942646)
Wago Contact - Peigne de pontage isolé 3 pôles, bleu
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
modèle - connecteur transversal
dimension de trame - 5.2 mm
nombre de bornes reliées - 3
courant assigné In - 25 A
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143687355
Réf. Sonepar
00093107774
Réf. Fournisseur
2002-403/000-006
Réf. Commerciale
Wago Contact
couleur
bleu
modèle
connecteur transversal
dimension de trame
5.2 mm
nombre de bornes reliées
3
courant assigné In
25 A
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
isolé
Oui
tension assignée (Ue)
800 V
mode de pose
enfichable
Peigne de pontage isolé 3 pôles, bleu