![Wago Contact - Marquage WMB horizontal extensible 11...20 (10x)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/020000030001bc71000300b6_DE.jpg?ts=1704844211518)
Wago Contact - Marquage WMB horizontal extensible 11...20 (10x)
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
imprimé - chiffres
dimension de trame - 5 mm
direction du codage - horizontal
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918919265
Réf. Sonepar
00093884479
Réf. Fournisseur
793-5503
Réf. Commerciale
Wago Contact
couleur
blanc
imprimé
chiffres
dimension de trame
5 mm
direction du codage
horizontal
sans halogène
Oui
Marquage WMB horizontal extensible 11...20 (10x)