Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Wago Contact - Cordon de raccordement précâblé Cca Connecteur femelle / Connecteur mâle, bleu

Wago Contact - Cordon de raccordement précâblé Cca Connecteur femelle / Connecteur mâle, bleu

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143784740

Réf. Sonepar

00093378474

Réf. Fournisseur

891-8382/066-501

Réf. Commerciale

Wago Contact

nombre de pôles

2

indice de protection (IP)

IP20

type de conduit confectionné

autre

calibre/courant nominal assigné (In)

16 A

tension assignée (Ue)

250 V

longueur totale

5000 mm

finition côté 1

douille

finition côté 2

prise (mâle)

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à

105 °C

traitement des extrémités de conducteur

extrémités de fil comprimées par ultra-son

conducteur résistant à une température continue jusqu'à

70 °C

température de fonctionnement max. au niveau du conducteur

75 °C

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Cca

marquage de pôle

1+, 2-

couleur de codage / insert de contact

bleu

charge d'incendie

0.07 kWh

longueur de dégainage

32 mm

sans halogène

Oui

section nominale du conducteur

1.5 mm²

type de câble

H05Z1Z1-F

couleur du boîtier/corps

noir

type de verrouillage

séparé

couleur de gaine

noir

diamètre du câble

6.8...8.6 mm

traitement de surface des contacts

étamé

degré de pollution

3

codage mécanique

Oui

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

résistance de contact

3 mOhm

Cordon de raccordement précâblé Cca Connecteur femelle / connecteur mâle, bleu