Wago Contact - CORD SUBD-F 50PTS/FILS LIBRES 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 2 m
nombre de pôles - 50
matériau de la gaine de câble - autre
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
finition raccordement électrique, côté champ - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143976404
Réf. Sonepar
00093002250
Réf. Fournisseur
706-100/650-200
Réf. Commerciale
Wago Contact
longueur du câble
2 m
nombre de pôles
50
matériau de la gaine de câble
autre
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
finition raccordement électrique, côté champ
autre
disposition de la rampe de câble, côté champ
autre
avec affichage LED
Non
matériau du corps de base de contact
autre
couleur de la gaine de câble
gris
courant assigné In
1 A
indice de protection (IP)
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier
extrémité de ligne libre
matériau du revêtement de contact
autre
réticulé
Non
blindé
Non
sans halogène
Oui
type de câble
multiconducteur
CORD SUBD-F 50PTS/FILS LIBRES 2m