![Wago Contact - Connecteur mâle, brides de fixation,pour montage vertical ou horizontale/ Gris /](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/0200000e000088d6000100b6_DE.jpg?ts=1704844082785)
Wago Contact - Connecteur mâle, brides de fixation,pour montage vertical ou horizontale/ Gris /
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 13
dimension des contacts - 5.08 mm
type de raccordement - circuit imprimé à câble
couleur du boîtier/corps - orange
courant assigné In - 12 A
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918260848
Réf. Sonepar
00093219287
Réf. Fournisseur
231-643/019-000
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de pôles
13
dimension des contacts
5.08 mm
type de raccordement
circuit imprimé à câble
couleur du boîtier/corps
orange
courant assigné In
12 A
tension assignée (Ue)
320 V
section de raccordement cable rigide
0.08...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.08...2.5 mm²
classe de protection (IP), monté
IP10
avec conducteur de protection
Non
matériau du corps isolant
thermoplastique
matériau du contact
autres alliages de cuivre
angle contact/raccordement conducteur
180° (horizontal)
finition des contacts
goupille
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
non revêtu
température d'utilisation
-60...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
matériau du revêtement de contact
étain
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
type de câble connectable
câble rond
dimension des raccordements
5.08 mm
nombre de rangées de contacts à fiche
1
Connecteur mâle, brides de fixation,pour montage vertical ou horizontale/ Gris / Pas 5,08 mm,13 pôles / Orange