![Wago Contact - Connecteur mâle détrompé / broches à souder coudée 1 X 1 MM, Contact de terre av](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/0200000e000022aa000100b6_DE.jpg?ts=1704844016959)
Wago Contact - Connecteur mâle détrompé / broches à souder coudée 1 X 1 MM, Contact de terre av
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 5 mm
type de raccordement - circuit imprimé flexible
courant assigné In - 12 A
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918869577
Réf. Sonepar
00093207620
Réf. Fournisseur
721-434/001-040
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de pôles
4
finition des contacts
goupille
dimension des contacts
5 mm
type de raccordement
circuit imprimé flexible
courant assigné In
12 A
couleur du boîtier/corps
gris
tension assignée (Ue)
320 V
finition du connecteur
connecteur libre
matériau du corps isolant
thermoplastique
angle circuit imprimé/contact
0°/180° (horizontal)
type de fixation du circuit imprimé
contact de raccordement
température d'utilisation
-60...100 °C
type de fixation
souder
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
finition du raccordement électrique
raccord à souder
matériau du revêtement de contact
étain
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
longueur de la broche
3.8 mm
dimension des raccordements
5 mm
nombre de rangées de contacts à fiche
1
type de banderolage
sans
adapté à l'épaisseur de circuit imprimé
1.5 mm
Connecteur mâle détrompé / broches à souder coudée 1 X 1 MM, Contact de terre avancé,avec PAROIS LATERALES, 4 pôles /Pas 5 mm,Gris clair