Wago Contact - Connecteur femelle THT 0.6 x 1.0 mm solder pin Coudé, orange
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 23
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 5.08 mm
type de raccordement - circuit imprimé flexible
courant assigné In - 12 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050821627968
Réf. Sonepar
00093162796
Réf. Fournisseur
232-283/047-000
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de pôles
23
finition des contacts
goupille
dimension des contacts
5.08 mm
type de raccordement
circuit imprimé flexible
courant assigné In
12 A
couleur du boîtier/corps
orange
tension assignée (Ue)
320 V
finition du connecteur
connecteur libre
matériau du corps isolant
thermoplastique
angle circuit imprimé/contact
0°/180° (horizontal)
type de fixation du circuit imprimé
contact de raccordement
température d'utilisation
-60...85 °C
type de fixation
souder
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
finition du raccordement électrique
raccord à souder
matériau du revêtement de contact
étain
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
longueur de la broche
5 mm
dimension des raccordements
5.08 mm
nombre de rangées de contacts à fiche
1
type de banderolage
sans
adapté à l'épaisseur de circuit imprimé
1.5 mm
Connecteur femelle THT 0.6 x 1.0 mm solder pin Coudé, orange