![Wago Contact - Connecteur femelle pour 4 conducteurs pour broches à souder individuelles, orang](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/0200000700019cc7000100b6_DE.jpg?ts=1704844204586)
Wago Contact - Connecteur femelle pour 4 conducteurs pour broches à souder individuelles, orang
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - orange
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ficher
dimension des raccordements - 5.75 mm
courant assigné In - 6 A
nombre de raccordements électriques - 4
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918441759
Réf. Sonepar
00093844175
Réf. Fournisseur
243-743/000-012
Réf. Commerciale
Wago Contact
couleur du boîtier/corps
orange
type de raccordement du conducteur
raccordement par borne à ficher
dimension des raccordements
5.75 mm
courant assigné In
6 A
nombre de raccordements électriques
4
hauteur
10 mm
type de banderolage
sans
section de raccordement cable rigide
0.5...1 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
angle circuit imprimé/raccordement conducteur
0°/180° (horizontal)
type de fixation du circuit imprimé
contact de raccordement
type de raccordement du circuit imprimé
raccord à souder
diamètre de la broche de raccordement
1 mm
longueur de la broche
4.5 mm
matériau de la surface de raccordement
étain
tension assignée (Ue)
320 V
température d'utilisation
-60...105 °C
type de fixation
souder
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
nombre d'étages
3
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
Connecteur femelle pour 4 conducteurs pour broches à souder individuelles, orange