Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Wago Contact - Connecteur femelle pour 1 conducteur Levier Push-in CAGE CLAMP®, gris clair

Wago Contact - Connecteur femelle pour 1 conducteur Levier Push-in CAGE CLAMP®, gris clair

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 76 A

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • température d'utilisation - -60...120 °C

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966113907

Réf. Sonepar

00093406193

Réf. Fournisseur

832-1104/037-000/306-000

Réf. Commerciale

Wago Contact

nombre de pôles

4

courant assigné In

76 A

couleur du boîtier/corps

gris

tension assignée (Ue)

1000 V

température d'utilisation

-60...120 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

matériau du corps isolant

thermoplastique

Connecteur femelle pour 1 conducteur Levier Push-in CAGE CLAMP®, gris clair