Wago Contact - Connect fem 5,75mm 2 p orange
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - orange
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ficher
dimension des raccordements - 5.75 mm
courant assigné In - 6 A
nombre de raccordements électriques - 4
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044918441704
Réf. Sonepar
00093844170
Réf. Fournisseur
243-742/000-012
Réf. Commerciale
Wago Contact
couleur du boîtier/corps
orange
type de raccordement du conducteur
raccordement par borne à ficher
dimension des raccordements
5.75 mm
courant assigné In
6 A
nombre de raccordements électriques
4
hauteur
10 mm
type de banderolage
sans
section de raccordement cable rigide
0.5...1 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
angle circuit imprimé/raccordement conducteur
0°/180° (horizontal)
type de fixation du circuit imprimé
contact de raccordement
type de raccordement du circuit imprimé
raccord à souder
diamètre de la broche de raccordement
1 mm
longueur de la broche
4.5 mm
matériau de la surface de raccordement
étain
tension assignée (Ue)
320 V
température d'utilisation
-60...105 °C
type de fixation
souder
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
nombre d'étages
2
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
Connect fem 5,75mm 2 p orange