![Wago Contact - Câble de raccordement précâblé Cca connecteur mâle/extrémité libre, noir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/020000020003b92a000100b6_DE.jpg?ts=1704844129327)
Wago Contact - Câble de raccordement précâblé Cca connecteur mâle/extrémité libre, noir
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143779357
Réf. Sonepar
00093377935
Réf. Fournisseur
771-9393/3267-801
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de pôles
3
indice de protection (IP)
IP20
type de conduit confectionné
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
tension assignée (Ue)
250 V
longueur totale
8000 mm
finition côté 1
prise (mâle)
finition côté 2
extrémité de ligne libre
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à
105 °C
traitement des extrémités de conducteur
extrémités de fil comprimées par ultra-son
conducteur résistant à une température continue jusqu'à
70 °C
température de fonctionnement max. au niveau du conducteur
75 °C
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
marquage de pôle
L, N, PE
couleur de codage / insert de contact
noir
charge d'incendie
0.06278 kWh
longueur de dénudage
16 mm
longueur de dégainage
80 mm
sans halogène
Oui
section nominale du conducteur
2.5 mm²
type de câble
H05Z1Z1-F
couleur du boîtier/corps
noir
type de verrouillage
séparé
couleur de gaine
noir
diamètre du câble
9.2...11.4 mm
traitement de surface des contacts
étamé
degré de pollution
3
codage mécanique
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
résistance de contact
3 mOhm
câble de raccordement précâblé Cca connecteur mâle/extrémité libre, noir