![Wago Contact - Câble de raccordement précâblé Eca connecteur mâle/extrémité libre, rouge](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/020000020003b1fe000100b6_DE.jpg?ts=1704843994406)
Wago Contact - Câble de raccordement précâblé Eca connecteur mâle/extrémité libre, rouge
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4045454433383
Réf. Sonepar
00093000177
Réf. Fournisseur
771-9975/207-201
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de pôles
5
indice de protection (IP)
IP20
type de conduit confectionné
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
tension assignée (Ue)
400 V
longueur totale
2000 mm
finition côté 1
prise (mâle)
finition côté 2
extrémité de ligne libre
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à
105 °C
traitement des extrémités de conducteur
extrémités de fil comprimées par ultra-son
conducteur résistant à une température continue jusqu'à
70 °C
température de fonctionnement max. au niveau du conducteur
75 °C
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
couleur de codage / insert de contact
rouge
charge d'incendie
16.6603 kWh
longueur de dénudage
9 mm
longueur de dégainage
55 mm
sans halogène
Non
section nominale du conducteur
2.5 mm²
type de câble
H05VV-F
couleur du boîtier/corps
noir
type de verrouillage
séparé
couleur de gaine
noir
diamètre du câble
11.2...13.9 mm
traitement de surface des contacts
étamé
degré de pollution
3
codage mécanique
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
résistance de contact
3 mOhm
Cordon M/D 5G2,5 HO5VVF câble Noir 2m Conn. Rouge