Wago Contact - Câble de raccordement précâblé Eca Connecteur mâle/extrémité libre, rose
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143515375
Réf. Sonepar
00093351537
Réf. Fournisseur
891-8993/206-407
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de pôles
3
indice de protection (IP)
IP20
type de conduit confectionné
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
tension assignée (Ue)
250 V
longueur totale
4000 mm
finition côté 1
prise (mâle)
finition côté 2
extrémité de ligne libre
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à
105 °C
traitement des extrémités de conducteur
extrémités de fil comprimées par ultra-son
conducteur résistant à une température continue jusqu'à
70 °C
température de fonctionnement max. au niveau du conducteur
75 °C
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
marquage de pôle
1, 2, 3
couleur de codage / insert de contact
autre
charge d'incendie
0.05333 kWh
longueur de dénudage
9 mm
longueur de dégainage
37 mm
sans halogène
Non
section nominale du conducteur
1.5 mm²
type de câble
autre
couleur du boîtier/corps
noir
type de verrouillage
séparé
couleur de gaine
gris
diamètre du câble
7.4...9.4 mm
traitement de surface des contacts
étamé
degré de pollution
3
codage mécanique
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
résistance de contact
3 mOhm
câble de raccordement précâblé Eca connecteur mâle/extrémité libre, rose