Wago Contact - Câble de raccordement précâblé Eca connecteur mâle/extrémité libre, noir

Wago Contact - Câble de raccordement précâblé Eca connecteur mâle/extrémité libre, noir

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821522638

Réf. Sonepar

00093152263

Réf. Fournisseur

771-6993/206-101

Réf. Commerciale

Wago Contact

nombre de pôles

3

indice de protection (IP)

IP20

type de conduit confectionné

autre

calibre/courant nominal assigné (In)

16 A

tension assignée (Ue)

250 V

longueur totale

1000 mm

finition côté 1

prise (mâle)

finition côté 2

extrémité de ligne libre

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à

105 °C

traitement des extrémités de conducteur

extrémités de fil comprimées par ultra-son

conducteur résistant à une température continue jusqu'à

70 °C

température de fonctionnement max. au niveau du conducteur

75 °C

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

marquage de pôle

L, N, PE

couleur de codage / insert de contact

noir

charge d'incendie

8.34056 kWh

longueur de dénudage

9 mm

longueur de dégainage

55 mm

sans halogène

Non

section nominale du conducteur

1.5 mm²

type de câble

H05VV-F

couleur du boîtier/corps

noir

type de verrouillage

séparé

couleur de gaine

noir

diamètre du câble

7.4...9.4 mm

traitement de surface des contacts

étamé

degré de pollution

3

codage mécanique

Oui

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

résistance de contact

1 mOhm

Câble de raccordement