Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Wago Contact - Câble de raccordement précâblé Eca Connecteur femelle/extrémité libre, vert clai

Wago Contact - Câble de raccordement précâblé Eca Connecteur femelle/extrémité libre, vert clai

WAGO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143515047

Réf. Sonepar

00093351504

Réf. Fournisseur

891-8993/106-805

Réf. Commerciale

Wago Contact

nombre de pôles

3

indice de protection (IP)

IP20

type de conduit confectionné

autre

calibre/courant nominal assigné (In)

16 A

tension assignée (Ue)

250 V

longueur totale

8000 mm

finition côté 1

douille

finition côté 2

extrémité de ligne libre

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à

105 °C

traitement des extrémités de conducteur

extrémités de fil comprimées par ultra-son

conducteur résistant à une température continue jusqu'à

70 °C

température de fonctionnement max. au niveau du conducteur

75 °C

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

marquage de pôle

1, 2, 3

couleur de codage / insert de contact

vert

charge d'incendie

0.03611 kWh

longueur de dénudage

9 mm

longueur de dégainage

37 mm

sans halogène

Non

section nominale du conducteur

1.5 mm²

type de câble

autre

couleur du boîtier/corps

noir

type de verrouillage

séparé

couleur de gaine

gris

diamètre du câble

7.4...9.4 mm

traitement de surface des contacts

étamé

degré de pollution

3

codage mécanique

Oui

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

résistance de contact

3 mOhm

câble de raccordement précâblé Eca Connecteur femelle/extrémité libre, vert clair