![Wago Contact - Câble de raccordement précâblé Eca Connecteur femelle/extrémité libre, rose](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/020000240003e5ef000100b6_DE.jpg?ts=1704844125752)
Wago Contact - Câble de raccordement précâblé Eca Connecteur femelle/extrémité libre, rose
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée (Ue) - 400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143517881
Réf. Sonepar
00093351788
Réf. Fournisseur
891-8995/105-707
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de pôles
5
indice de protection (IP)
IP20
type de conduit confectionné
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
tension assignée (Ue)
400 V
longueur totale
7000 mm
finition côté 1
douille
finition côté 2
extrémité de ligne libre
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à
10 °C
traitement des extrémités de conducteur
extrémités de fil comprimées par ultra-son
conducteur résistant à une température continue jusqu'à
70 °C
température de fonctionnement max. au niveau du conducteur
75 °C
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
marquage de pôle
1, 2, 3, 4, 5
couleur de codage / insert de contact
autre
charge d'incendie
0.05833 kWh
longueur de dénudage
9 mm
longueur de dégainage
45 mm
sans halogène
Non
section nominale du conducteur
1 mm²
type de câble
autre
couleur du boîtier/corps
noir
type de verrouillage
séparé
couleur de gaine
gris
diamètre du câble
7.8...9.3 mm
traitement de surface des contacts
étamé
degré de pollution
3
codage mécanique
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
résistance de contact
3 mOhm
câble de raccordement précâblé Eca Connecteur femelle/extrémité libre, rose