![Wago Contact - Câble de raccordement précâblé Eca Connecteur femelle/extrémité libre, bleu](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/93/0200000d0001fb6b000100b6_DE.jpg?ts=1704843994253)
Wago Contact - Câble de raccordement précâblé Eca Connecteur femelle/extrémité libre, bleu
![WAGO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00093.gif?ts=1646344049438&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055143293730
Réf. Sonepar
00093329373
Réf. Fournisseur
771-8982/116-801
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de pôles
2
indice de protection (IP)
IP20
type de conduit confectionné
autre
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
tension assignée (Ue)
250 V
longueur totale
8000 mm
finition côté 1
douille
finition côté 2
extrémité de ligne libre
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à
105 °C
traitement des extrémités de conducteur
extrémités de fil comprimées par ultra-son
conducteur résistant à une température continue jusqu'à
70 °C
température de fonctionnement max. au niveau du conducteur
75 °C
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
couleur de codage / insert de contact
bleu
charge d'incendie
66.5769 kWh
longueur de dénudage
9 mm
longueur de dégainage
35 mm
sans halogène
Oui
section nominale du conducteur
1.5 mm²
type de câble
H05Z1Z1-F
couleur du boîtier/corps
noir
type de verrouillage
séparé
couleur de gaine
noir
diamètre du câble
6.8...8.6 mm
traitement de surface des contacts
étamé
degré de pollution
3
codage mécanique
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
résistance de contact
3 mOhm
Cordon F/D 2x1,5 HO5Z1Z1F câble Noir 8m Conn. Bleu